Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegoverall Tyvek 800J,Gr. XL, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einwegoverall Tyvek 800J,Gr. XL, weiß
Einwegoverall Tyvek 800J,Gr. XL, weiß
Einwegoverall Tyvek 800J,Gr. XL, weiß
Einwegoverall Tyvek 800J,Gr. XL, weiß
Einwegoverall Tyvek 800J,Gr. XL, weiß
Einwegoverall Tyvek 800J,Gr. XL, weiß
Einwegoverall Tyvek 800J,Gr. XL, weiß
Einwegoverall Tyvek 800J,Gr. XL, weiß
Einwegoverall Tyvek 800J,Gr. XL, weiß
Einwegoverall Tyvek 800J,Gr. XL, weiß
Einwegoverall Tyvek 800J,Gr. XL, weiß
Einwegoverall Tyvek 800J,Gr. XL, weiß
Artikel-Nr.:
     214A-1860120006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5450208012360
EAN/GTIN:
     5450208012360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Einweganzug Tyvek® 800J Ausführung: • Schutzklasse Kat. III, Typ 3B, 4, 5, 6 • Atmungsaktiv, Luft- und wasserdampfdurchlässig • Flüssigkeitsdicht • Kinnabdeckung und Daumenschlaufen • Gummizüge an Anzugöffnungen Norm: • EN 14126 • EN 1037-2 • EN 1149-5 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 Material: • Tyvek®, beschichtet Farbe: • Weiß
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 8,29*
€ 11,31*
2 Tage
252
1
€ 6,95*
ab € 9,10*
€ 12,18*
4 Tage
189
1
€ 5,99*
ab € 9,05*
€ 12,18*
7 Tage
146
1
€ 5,95*
ab € 9,16*
€ 12,25*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 11,84*
€ 15,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
C10954539
ab € 5,78*
Ähnlich
DuPont
D15441698
ab € 7,97*
Ähnlich
DuPont
ab € 342,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.