| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1842260404 Herst.-Nr.: JN071/rd/M EAN/GTIN: 4053901037510 |
| | |
|
| | |
| Damen-Poloshirt JN071 • Polokragen und Armbündchen gestrickt • Mit Seitenschlitz • Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt • Knöpfe Ton in Ton • Baumwolle gekämmt und ringgesponnen • Sehr feine Piqué-Qualität • Sportlich geschnitten Material: • Oberstoff: 100 % Baumwolle, 195 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), herren-poloshirt rot, herren poloshirt, herren-poloshirt m, 42260404, Classic, JN071, Daiber, Serie, Poloshirts |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,93* | € 10,33* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,69* | € 11,57* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,85* | € 11,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|