Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Poloshirt 1648 181,Gr. S, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-Poloshirt 1648 181,Gr. S, weiß
Damen-Poloshirt 1648 181,Gr. S, weiß
Damen-Poloshirt 1648 181,Gr. S, weiß
Artikel-Nr.:
     214A-1841931103
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1648-181-21/S
EAN/GTIN:
     4010365989250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Damen-Poloshirt 1648 Ausführung: • Polokragen mit Knopfleiste • Schulterverstärkung • Einlauf- und formstabil • Farbecht und kochfest • Länge 64 cm Material: • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 220 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt weiß bp, damen polo, damen-polo bp, 41931103, 1648, Shirts
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
50
€ 4,90*
ab € 18,11*
€ 24,86*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 18,23*
€ 25,09*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,23*
€ 25,12*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,66*
€ 28,61*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 22,24*
€ 29,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.