Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Poloshirt 1648 181,Gr. 3XL, bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-Poloshirt 1648 181,Gr. 3XL, bordeaux
Damen-Poloshirt 1648 181,Gr. 3XL, bordeaux
Damen-Poloshirt 1648 181,Gr. 3XL, bordeaux
Artikel-Nr.:
     214A-1841930508
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1648-181-82/3XL
EAN/GTIN:
     4010365989434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Damen-Poloshirt 1648 Ausführung: • Polokragen mit Knopfleiste • Schulterverstärkung • Einlauf- und formstabil • Farbecht und kochfest • Länge 64 cm Material: • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 220 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
bordeaux
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-polo bp, damen polo, damen-poloshirt bordeaux, 41930508, 1648, Shirts
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
43
€ 4,90*
ab € 21,25*
€ 28,90*
8 Tage
43
Frei Haus
ab € 21,34*
€ 29,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,40*
€ 29,17*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,11*
€ 33,32*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.