| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1841890807 Herst.-Nr.: 1623-193-32/2XL EAN/GTIN: 4010365778854 |
| | |
|
| | |
| Sweatshirt für Sie und Ihn 1623 Ausführung: • Rundhals, Ärmel- und Saumbündchen • Schulterverstärkung • Einlauf- und formstabil • Farbecht und kochfest • Länge 70 cm Material: • 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, ca. 320 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 2XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), freizeitpullover xxl, freizeit pullover, herren-sweatshirt schwarz, 41890807, und, Ihn, für, Shirts, Sweatshirt, Sie, 1623 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,98* | € 38,81* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,33* | € 39,17* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,25* | € 39,22* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 32,89* | € 43,98* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 32,81* | € 44,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|