Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zunfthose Nils, Canvas/ Cordura, Gr. 48, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose Nils, Canvas/ Cordura, Gr. 48, schwarz
Zunfthose Nils, Canvas/ Cordura, Gr. 48, schwarz
Zunfthose Nils, Canvas/ Cordura, Gr. 48, schwarz
Artikel-Nr.:
     214A-1841550848
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030646158823
EAN/GTIN:
     4030646158823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Cord-Hose
Cordhose
Rundbundhose
Zunfthose NILS Ausführung: • Zunfthose Canvas® und CORDURA® • Schlagweite 48 cm • Zollstock-, Schenkel- und Gesäßpattentaschen • Knietaschen aus Polyamid/CORDURA® Material: • 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 310 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
48
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 43,71*
€ 48,91*
20 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 43,15*
€ 49,16*
€ 7,95*
ab € 44,03*
€ 49,28*
13 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 44,03*
€ 49,28*
Lager 214
€ 3,95*
ab € 49,94*
€ 54,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG