Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kniepolster Caspar, Typ2,anthrazit, a 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kniepolster Caspar, Typ2,anthrazit, a 2 Stück
Kniepolster Caspar, Typ2,anthrazit, a 2 Stück
Kniepolster Caspar, Typ2,anthrazit, a 2 Stück
Artikel-Nr.:
     214A-1840570000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030646238471
EAN/GTIN:
     4030646238471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte
Kniepolster CASPAR Ausführung: • 42 g leicht • Dauerhaft weich und elastisch, geringe Druckverformung • Passt sich ergonomisch dem Knie in jeder Position an Norm: • Knieschutz Typ 2 DIN EN 14404:2004 Material: • 80 % Ethylenvinylacetat (EVA), 20 % Gummi Farbe: anthrazit
Weitere Informationen:
Preis per:
Pack
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 10,48*
2 Tage
139
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,68*
€ 10,72*
3 Tage
7
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,46*
€ 10,78*
1 Tag
8
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 7,69*
€ 11,10*
Lager 214
66
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,14*
€ 11,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.