Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose Klaus, Zwirn- Doppel-Pilot,Gr.54,schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose Klaus, Zwirn- Doppel-Pilot,Gr.54,schw.
Zunfthose Klaus, Zwirn- Doppel-Pilot,Gr.54,schw.
Zunfthose Klaus, Zwirn- Doppel-Pilot,Gr.54,schw.
Artikel-Nr.:
     214A-1840520854
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030646073492
EAN/GTIN:
     4030646073492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunfthose KLAUS Ausführung: • Zunfthose ZWIRN-DOPPEL-PILOT • Polyamid-Knietaschen CORDURA® • Taschen-Polyamid-Paspelierung CORDURA® • Schlagweite 48 cm • Zwei Zollstocktaschen Material: • 100 % Baumwolle, 520 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
54
Weitere Suchbegriffe: Zunft-Hose, Zunfthose, zunfthose fhb doppel-pilot schwarz 54, bundhose, bundhose 54, 40520854, Hose, Hosen
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 53,84*
€ 73,24*
4 Tage
10
€ 4,79*
ab € 56,88*
€ 73,61*
2 Tage
6
€ 5,50*
ab € 59,71*
€ 77,05*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 59,74*
€ 77,41*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 70,32*
€ 92,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
70086-20-46
ab € 59,28*
Ähnlich
FHB
70086-20-48
ab € 54,19*
Ähnlich
FHB
70086-20-50
ab € 53,97*
Ähnlich
FHB
70086-20-52
ab € 54,16*
Ähnlich
FHB
70086-20-56
ab € 54,51*
Ähnlich
FHB
70086-20-58
ab € 59,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.