Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochjacke 1500 130, Gr. 60, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochjacke 1500 130, Gr. 60, weiß
Kochjacke 1500 130, Gr. 60, weiß
Kochjacke 1500 130, Gr. 60, weiß
Artikel-Nr.:
     214A-1840381160
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1500-130-21/60
EAN/GTIN:
     4010365517637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bäckerjacke
Koch-Hemd
Koch-Jacke
Kochhemd
Kochjacke 1500 130 Ausführung: • Stehkragen • Eine Brusttasche • Doppelte Schlitzlochreihe für 6 Paar Kugelknöpfe • Knöpfe sind nicht im Lieferumfang enthalten • Länge 80 cm Material: • 100 % Baumwolle, ca. 205 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
60
Weitere Suchbegriffe: Kochjacke, bäckerjacke weiss, bäckerjacke, bp kochjacke, 40381160, Jacke, Jacken, Kochjacken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,48*
€ 21,31*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 15,57*
€ 21,42*
4 Tage
1
€ 6,80*
ab € 17,17*
€ 23,26*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,92*
€ 26,25*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.