Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsch. AlphaTec 58-330,Nitril, grün, Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Handsch. AlphaTec 58-330,Nitril, grün, Gr. 9
Handsch. AlphaTec 58-330,Nitril, grün, Gr. 9
Handsch. AlphaTec 58-330,Nitril, grün, Gr. 9
Handsch. AlphaTec 58-330,Nitril, grün, Gr. 9
Handsch. AlphaTec 58-330,Nitril, grün, Gr. 9
Handsch. AlphaTec 58-330,Nitril, grün, Gr. 9
Handsch. AlphaTec 58-330,Nitril, grün, Gr. 9
Handsch. AlphaTec 58-330,Nitril, grün, Gr. 9
Artikel-Nr.:
     214A-1830910009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     76490473075
EAN/GTIN:
     0076490473075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® AquaDri® 58-330/335 Ausführung: • Innenbeschichtung aus Weichschaum mit proprietärer AquaDri®-Technologie • Nitrilfilm bietet wirksamen Chemikalienschutz bei gelegentlichem Kontakt mit Laugen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösemitteln, Schmierstoffen und tierischen Fetten • AQL (EN 374) 1.5 • Griffprofil mit Diamant-Finish • Verstärkter Nass- und Trockengriff • Schutzstulpe, gepudert, doppelschichtig Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung und -service Norm: EN 388, EN 374, EN 1149 Kategorie: III Material: Träger AquaDri® 2, Beschichtung Nitril Größe: 7–11
Weitere Informationen:
Ausführung:
58-330
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 4.1.0.1 / EN 374 JKL / EN 374
Länge:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh ansell blau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 30910009, Handschuh, Handschuhe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,56*
€ 3,64*
1 Tag
72
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 3,49*
€ 4,51*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,26004*
€ 40,69008*
3 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 33,76008*
€ 43,15008*
Lager 214
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 36,65004*
€ 48,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,00*
€ 57,12
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 47,54004*
€ 56,57265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,87008*
€ 52,2054
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 43,29*
€ 51,5151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,46*
€ 49,3374
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,14*
€ 47,7666
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 38,53008*
€ 45,8508
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 36,65004*
€ 43,61355
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,05417* pro Paar)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58330100
ab € 2,57*
Ähnlich
Ansell
58330110
ab € 2,57*
Ähnlich
Ansell
58330070
ab € 2,57*
Ähnlich
Ansell
58330080
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.