Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forsthandschuh Forest Worker 1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Forsthandschuh Forest Worker 1
Forsthandschuh Forest Worker 1
Forsthandschuh Forest Worker 1
Forsthandschuh Forest Worker 1
Artikel-Nr.:
     214A-1830420000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4018949933101
EAN/GTIN:
     4018949933101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Forsthandschuh Forest Worker 1 Ausführung: • Doppelnähte • Gefüttert • Hochelastischer Strickbund Norm: EN 388, EN 420 Kategorie: II Material: Hochwertiges Rindnarbenleder, Schirmseide Stärke: 1,2–1,3 mm Größe: 10
Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 3.1.4.3
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Forst-Handschuhe, Forsthandschuhe, Forstschutz-Handschuhe, Forstschutzhandschuhe, Kettensägenhandschuhe, Waldarbeiterhandschuh, Waldarbeiterhandschuhe, arbeitshandschuh leder größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, 30420000, Waldarbeiterschutzausrüstung, Forstbekleidung, Waldarbeiterbekleidung, Handschuh, Forest, Worker, Arbeitsschutz, Forsthandschuh, Handschuhe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 4,55*
€ 5,79*
25 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 5,86*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 4,61*
€ 6,11*
16 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 6,35*
Lager 214
108
1
€ 4,30*
ab € 5,85*
€ 8,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paar
ab 3 Paar
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,70*
€ 9,16
pro Paar
ab 6 Paar
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,27*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,88*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,30*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,57*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,69*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.