Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG-Handschuh Schweinsle.Gr. XL 1Paar WELDAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
WIG-Handschuh Schweinsle.Gr. XL 1Paar WELDAS
WIG-Handschuh Schweinsle.Gr. XL 1Paar WELDAS
WIG-Handschuh Schweinsle.Gr. XL 1Paar WELDAS
WIG-Handschuh Schweinsle.Gr. XL 1Paar WELDAS
WIG-Handschuh Schweinsle.Gr. XL 1Paar WELDAS
Artikel-Nr.:
     214A-1830290017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8718564520033
EAN/GTIN:
     8718564520033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
WIG-Schweißerhandschuh WELDAS® Art.-Nr. 10-1003 Ausführung: • Manschette aus gespaltenem Schweinsleder und verstärktem Daumenband • Genäht mit Kevlar®-Garn • Nahtlose Zeigefinger Norm: EN 388, EN 407, EN 12477 Type AB Material: Schweinsleder, Wildleder Größe: L, XL
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Schutz nach:
EN 388 3.1.2.1 / EN 407 413X4X / EN 12477 Type AB
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Paar
€ 3,95*
ab € 9,29*
€ 11,30*
2 Tage
170
5
pro Paar
€ 5,50*
ab € 9,33*
€ 11,36*
4 Tage
127
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,28*
€ 11,41*
6 Tage
170
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,48*
€ 11,51*
Lager 214
94
1
pro Paar
€ 4,30*
ab € 11,81*
€ 15,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,35*
€ 18,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,04*
€ 17,90
pro Paar
ab 3 Paar
€ 14,87*
€ 17,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,40*
€ 17,14
pro Paar
ab 6 Paar
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,91*
€ 16,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,55*
€ 16,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
10-2392-L
ab € 5,99*
Ähnlich
Weldas
10-1005-L
ab € 10,50*
Ähnlich
Weldas
10-2392-XL
ab € 5,97*
Ähnlich
Weldas
10-2101-XL
ab € 4,46*
Ähnlich
Weldas
10-1005-XXL
ab € 11,81*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XXL
ab € 9,92*
Ähnlich
Weldas
10-1005
ab € 10,69*
Ähnlich
Weldas
10-2101
ab € 4,47*
Ähnlich
Weldas
10-1003
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.