Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Mechanic OilGrip, Gr. 10, FORMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Mechanic OilGrip, Gr. 10, FORMAT
Handschuh Mechanic OilGrip, Gr. 10, FORMAT
Handschuh Mechanic OilGrip, Gr. 10, FORMAT
Handschuh Mechanic OilGrip, Gr. 10, FORMAT
Handschuh Mechanic OilGrip, Gr. 10, FORMAT
Artikel-Nr.:
     214A-1830180010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784526340
EAN/GTIN:
     4317784526340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
FORMAT MechanicOILGRIP Ausführung: • Flüssigkeitsfeste, langlebige NBR-Beschichtung auf Handinnenseite bis zu den Fingerspitzen • Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Lösungsmittel und Chemikalien • Hohe Hitzebeständigkeit und Zugfestigkeit Einsatzbereiche: Ölige und nasse Materialien, schmutzige Arbeitsbereiche Norm: EN 388 Material: Nylon, Nitril Gauge: 15 Größe: 7–11
Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 4.1.2.1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1140
10
€ 8,50*
ab € 1,71*
€ 2,45*
Lager 214
1255
1
€ 4,30*
ab € 1,64*
€ 2,78*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
ab 3 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 6 Paar
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.