| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1811610000 Herst.-Nr.: 4317784545877 EAN/GTIN: 4317784545877 |
| | |
|
| | |
| FORMAT Panoramaschutzbrille Ausführung: • Optische Klasse 1 • Besonders kratzfest und beschlagfrei • Bügel mit weichen Auflagen • UV-Schutz Material: Polycarbonat, Polyamid, Weichkunststoff Norm: EN 166 Farbe: schwarz/silber |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, format vollsichtbrille din en 166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, 11610000, Panoramaschutzbrille, FORMAT, Augenschutz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 2,97* | € 4,99* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 3,11* | € 5,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|