| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1810620000 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4046719296026 EAN/GTIN: 4046719296026 |
| | |
|
| | |
| 3M™ Schutzbrille Serie 2800 Ausführung: • Sehr leicht, 22 g • Die Scheibenneigung ist einstellbar • Weiche Bügelenden • Kompatibel mit 3M™ Partikelmasken • UV, AS, AF Norm: EN 166 Material: Polycarbonat Rahmenfarbe: schwarz Weitere Informationen: | | Scheibenfarbe: | gelb getönt | Modell: | 2822 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille gelb, 10620000, Brillen, Brille, Augenschutz |
| | |
| |