Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstosskappe VOSS-Cap modern style, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anstosskappe VOSS-Cap modern style, schwarz
Anstosskappe VOSS-Cap modern style, schwarz
Anstosskappe VOSS-Cap modern style, schwarz
Artikel-Nr.:
     214A-1810200800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260042673051
EAN/GTIN:
     4260042673051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
VOSS Anstoßkappe Modern Style Ausführung: • Vernetzte Lüftungsöffnungen • Flexible Schale, an Kopfform angepasst • Größeneinstellung von 52–63 cm Norm: EN 812 Material: Textilkappe aus Mikrofaser Gewicht: ca. 130 g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: PE-Kappe, anstoßkappe schwarz, pe kappe, voss helme anstoßkappen, 10200800, Mütze, Kappen, Kappe, Mützen, Anstosskappe
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
213
1
€ 4,90*
ab € 12,24*
€ 12,24*
1 Tag
576
5
Frei Haus
ab € 11,38*
€ 14,93*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 11,30*
€ 15,00*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,29*
€ 15,01*
Lager 214
213
1
€ 4,30*
ab € 12,69*
€ 16,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Voss-Helme
12205013
ab € 11,19*
Ähnlich
Voss-Helme
12129017
ab € 16,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.