Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm INAP PCG, signalweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm INAP PCG, signalweiß
Schutzhelm INAP PCG, signalweiß
Schutzhelm INAP PCG, signalweiß
Artikel-Nr.:
     214A-1810171100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260042671934
EAN/GTIN:
     4260042671934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
VOSS Schutzhelm INAP-PCG Ausführung: • 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-W • Naturleder-Schweißband mit Schaumstoffstreifen • Kinnriemenhalterung • Kopfgröße von 51–64 cm einstellbar Zusatzprüfungen: • Kälteprüfung bis –30 °C, Hitzeprüfung bis 150 °C • MM-Prüfung gegen Metallspritzer, erfüllt die Kategorie III der EG-Richtlinie 89/686/EWG • Elektrische Isolierung (1000-V-Kennzeichnung) nach EN 50365 (0682 Teil 321):2002–11; perfekter Schutz gegen Störlichtbögen in Verbindung mit geeignetem Gesichtsschutzschild – geprüft nach RWE Eurotest (10 kA/1 s) Norm: EN 397 Material: Glasfaserverstärktes Polycarbonat (PC-GF) Gewicht Helmschale: ca. 370 g
Weitere Informationen:
Farbe:
signalweiß
Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm weiß, arbeitsschutzhelm, schutzhelm polycarbonat, 10171100, Kopfschutz, Baustellenhelm, Helme, Helm
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
€ 4,90*
ab € 17,44*
€ 17,44*
9 Tage
56
€ 4,79*
ab € 18,86*
€ 21,28*
2 Tage
109
€ 5,50*
ab € 18,94*
€ 21,37*
4 Tage
81
€ 5,49*
ab € 19,42*
€ 21,70*
Lager 214
66
€ 4,30*
ab € 20,96*
€ 23,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
35840000
ab € 39,36*
Zubehör
Rudolf Uhlen
GFKES003-3
ab € 95,27*
Zubehör
Voss-Helme
23100000
ab € 2,72*
Zubehör
Voss-Helme
22050000
ab € 7,98*
Zubehör
Voss-Helme
22250000
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.