Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe, 7 cm Schirm,marineblau, FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anstoßkappe, 7 cm Schirm,marineblau, FORMAT
Anstoßkappe, 7 cm Schirm,marineblau, FORMAT
Anstoßkappe, 7 cm Schirm,marineblau, FORMAT
Artikel-Nr.:
     214A-1810030200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784513739
EAN/GTIN:
     4317784513739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
FORMAT Anstoßkappe, 7 cm Schirm Ausführung: • Stark absorbierendes Schweißband • Waschbar • Canvas-Gewebe • Kopfgröße bis 64 cm einstellbar Norm: EN 812:2012 zzgl. A:2012 (Seitenschutzradius 60 Grad)
Weitere Informationen:
Farbe:
marineblau
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe marineblau format, anstoßkappe, anstosskappen blau, 10030200, Mütze, Anstosskappen, Kappen, Kappe, Anstoßkappen, Mützen, Schweißband, Anstosskappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.