Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BRUNOX LUBRI-FOOD 5 L Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUNOX LUBRI-FOOD 5 L Kanister
BRUNOX LUBRI-FOOD 5 L Kanister
BRUNOX LUBRI-FOOD 5 L Kanister
Artikel-Nr.:
     214-7610567964054
Hersteller:
     Brunox
Herst.-Nr.:
     7610567964054
EAN/GTIN:
     7610567964054
Suchbegriffe:
61215115
7610567964054
BRUNOX LUBRI-FOOD 5 L Kanister
Wartungsprodukt BRUNOX® Lubri-Food®

Ein High-Tec-Allrounder für die Lebensmittelindustrie.

- Zum Schmieren
- Zum Lösen
- Zum Schützen vor Korrosion
- Zum Warten und Pflegen von Maschinen und Gerätschaften

In der Lebensmittelindustrie als auch in Lebensmittel-, Abfüll- und Abpackbetrieben sowie im Gast- und Hotelgewerbe, in der Landwirtschaft und in privaten Haushalten, Spitälern sowie für die Lebensmittelmaschinen-Zulieferindustrie etc.

Das Produkt hat eine offizielle Zulassung für den Einsatz in der Lebensmittelbranche. NSF H1 registriert mit der Nr. 137783/Nr. 136783.

- Neutrale Duftnote
- Gutes Kriechvermögen
- Schmierwirkung: 25 N/mm²
- Temperaturbereich: -20 °C bis 125 °C (kurzfristig 155 °C)
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Gebinde:
Kanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG