Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LenkrmFePolyrKuLaAnschrpl200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LenkrmFePolyrKuLaAnschrpl200 mm
LenkrmFePolyrKuLaAnschrpl200 mm
LenkrmFePolyrKuLaAnschrpl200 mm
Artikel-Nr.:
     214-62893955
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR120.B15.200
EAN/GTIN:
     4021885072964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller (Totalstopp) für Schwerlast Gehäuse: Stahlschweißkonstruktion verzinkt, Kugellager im Gehäusekopf Rad: Kunststoffrad, Kugellager in der Radnabe
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Bauhöhe:
245 mm
Plattenabmessung L x B:
138 x 110 mm
Lochabstand, Platte:
105 x 80 mm
Tragfähigkeit:
1200 kg
Radbreite:
50 mm
Loch-Ø, Plattenabmessung:
11,0 mm
Ausladung:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, bs rollen 200 mm lenkrolle, schwerlastrolle, schwerlastrolle 200mm, Räder, und, Rollen, Bockrollen, Schwerlastrollen, Polyamid-Räder, Lenkrollen
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,78*
€ 88,59*
€ 5,20*
ab € 83,79*
€ 88,61*
€ 8,50*
ab € 86,28*
€ 91,33*
€ 3,95*
ab € 87,87*
€ 93,94*
Lager 214
Frei Haus
ab € 116,38*
€ 122,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,27*
€ 143,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,34*
€ 140,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B15.203
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.