Artikeldetails:
Syntex 2f-Feuerwehrschlauch nach DIN 14811
Mit 2-fach gezwirnter Kette (2F)
(auch 3-fach gezwirnter Kette 3F).
Konstruktion:
Gewebe: 100 % Polyestergarn, rundgewebt in Köperbindung.
Innenauskleidung: Hochwertiger, sehr leichter Manchon aus synthetischem Kautschuk auf der Basis von EPDM. Temperaturbeständig bis +100 °C.
Außenbeschichtung: Auf Wunsch synthetische Beschichtung aus Polyurethan, flammwidrig, öl- und benzinbeständig. Witterungsbeständig, scheuerbeständig, leicht und flexibel, fäulnis- und verrottungsfest, pflegeleicht, geringer Rollendurchmesser.
Eigenschaften: sehr flexibel, geringer Raumbedarf, Kälteflexibilität bis -40 °C, geeignet für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf.
U.G. Preise gelten für die Ausführung natur als Meterware bzw. für Komplettlängen mit eingebundenen LM-Druckkupplungen.