Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rettungsz. 150x150mm,Fol.Rett.weg/Notausg. links


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rettungsz. 150x150mm,Fol.Rett.weg/Notausg. links
Rettungsz. 150x150mm,Fol.Rett.weg/Notausg. links
Artikel-Nr.:
     214-62605109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     38.0031
EAN/GTIN:
     4044589004802
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegschilder Praxisbewährt
Rettungsweg links
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungsweg/Notausgang links Sicherheits-, Industrie- und Verkehrskennzeichnung nach nationalen und internationalen Vorschriften und Normen. Nachfolgend finden Sie einen Auszug aus unserem Lieferprogramm. Langnachleuchtende Sicherheitskennzeichnung Als Pionier hoher Leuchtkraft und innovativer Technologie haben wir weltweit Standards gesetzt. EverGlow® Produkte in den Qualitäten HI 150 Folie und Alu entsprechen Klasse C nach DIN 67510-4. Leuchtwerte: 150 mcd² nach 10 Minuten, 22,2 mcd² nach 60 Minuten. EverGlow® – vorschriften- und normenkonforme Sicherheitskennzeichnung auf höchstem Niveau. Ein Plus für Ihre Sicherheit. SafetyMarking® steht für kompetente Sichehrheits- und Industriekennzeichnung nach nationalen und internationalen Vorschriften und Normen. Insbesondere im immer bedeutsameren Segment der langnachleuchtenden Sicherheitskennzeichnung bietet Ihnen die zu den weltweit führenden Premiummarken gehörende Marke „EverGlow®” Kennzeichnungsprodukte auf höchstem Qualitätsniveau. Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen eine Auswahl von Artikeln, welche in nahezu jedem Unternehmen benötigt werden. Qualitätsschlüssel: Folie HI: selbstklebende Folie, langnachleuchtend Alu HI: Aluminium, langnachleuchtend • ASR A1.3 E001 • DIN EN ISO 7010 E001
Weitere Informationen:
Material:
Folie HI
Größe:
150 x 150 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 Notausgang links, rettungsweg links folie, rettungsweg links, Rettungsschilder, Sicherheitsschildernachleuchtend, Sicherheits-kennzeichnung, Schilder, Hinweisschilder, Schild, Rettungszeichen, Rettungsschild
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 3,25*
€ 4,22*
€ 6,95*
ab € 3,57*
€ 4,33*
€ 3,95*
ab € 3,30*
€ 4,44*
€ 3,95*
ab € 4,30*
€ 4,95*
Lager 214
€ 3,95*
ab € 4,22*
€ 5,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.0031
ab € 4,33*
Ähnlich
Wolk
15.0032
ab € 5,14*
Ähnlich
Wolk
38.0032
ab € 4,19*
Ähnlich
Wolk
44.0031
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.