Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kanister UN-Zulassung 20l Hünersdorff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kanister UN-Zulassung 20l Hünersdorff
Kanister UN-Zulassung 20l Hünersdorff
Kanister UN-Zulassung 20l Hünersdorff
Artikel-Nr.:
     214-62501820
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     426400
EAN/GTIN:
     4007228701708
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Kanister mit UN-Zulassung • Für Säuren und Laugen • Kompakte Form • Handlich • Stapelbar • Lebensmittelbeständig • Schwere Industriequalität Material: Polyethylen Farbe: natur
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Farbe:
natur
Volumen:
20 l
H x B x T:
385 x 290 x 246 mm
Ø Öffnung:
48 mm
Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 10,34*
€ 10,45*
1
€ 5,20*
ab € 8,90*
€ 10,46*
3
€ 6,90*
ab € 8,77*
€ 10,52*
1
Frei Haus
ab € 9,37*
€ 11,02*
Lager 214
1
€ 3,95*
ab € 11,70*
€ 13,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.