Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Markierungsband 50mmx33m schwarz/gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von  Blumenbecker
Artikel-Nr.:  214-61210525
Hersteller:  ITW
Herst.-Nr.:  RS56005
EAN:  4024213560058

Artikeldetails:

Markierungsband EasyTape(TM)

Markieren gemäß § 13 BGV A und § 17 ASV
- schnelle, saubere, einfache, preiswerte Lösung für Markierungsarbeiten
- robuste, hochwertige, selbstklebende Bänder zur Reduzierung von Unfallgefahren in den Farben Weiß, Gelb, Rot, Blau, Grün, Schwarz/Gelb, Rot/Weiß
Breite 50 und 75 mm und jeweils 33 m Länge

ROCOL EasyTape(TM) selbstklebende Markierungsbänder bestehen aus robustem, widerstandsfähigen PVC (Vinyl). Kann auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoffe usw. aufgetragen werden. Zur Linienmarkierung in Fabriken, Lagerhallen, Sporthallen, Krankenhäusern, Lebensmittelindustrie etc. Zur schnellen und günstigen Markierung von Gefahrenbereichen, Stolperstellen, Absperrflächen, Mauervorsprünge, Treppenabsätze, Wege etc.
... > Chemisch-Technische Produkte/Klebebänder > Markiergeräte/Markierungsband > Markierungsband EasyTape
Weitere Suchbegriffe: Markierungshilfen, PVC-Band, PVC-Packband, Markierungsband EasyTape, Markiergeräte/Markierungsband
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage pro Stück € 8,20* € 16,50*
EBK 4 Tage pro Packung Frei Haus € 22,10*
Blumenbecker 15 Tage pro Rolle € 5,95* € 22,60*
Kayser 10 Tage pro Kartonage € 7,25* € 57,95*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Blumenbecker
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Rolle €  22,60* €  26,89 pro Rolle
  1 Rolle enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Blumenbecker
Versand von Blumenbecker
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,95*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Blumenbecker
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Markiergerät-Easyline Instant gelb Nr.43641
k.A.
4332163191780
€ 61,10* € 72,71
Zubehör
Markiergerät-Easyline Instant weiss Nr.43640
k.A.
4332163191797
€ 61,10* € 72,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG