Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FORMAT-Feinriefenmatte Schwarz, Breite: 1000 mm


Menge:  m²  
Produktinformationen von Blumenbecker
FORMAT-Feinriefenmatte Schwarz, Breite: 1000 mm
Artikel-Nr.:  214-60844010
Hersteller:  Format
Herst.-Nr.:  4317784036252
EAN:  4317784036252

Artikeldetails:

FORMAT Feinriefenmatte, schwarz, ohne Einlage

""Jeder sechste Arbeitsunfall erfolgt durch Stolpern, Stürzen oder Ausgleiten. Einen wesentlichen Anteil an diesen Unfällen hat neben dem Schuhwerk eine ungenügende Rutschhemmung der Bodenbeläge.""
(Quelle: BIA)

Wo Material nicht rutschen oder rollen darf, wo Menschen sicher gehen und stehen sollen, brauchen Sie einen zuverlässigen Belag.
Rutschhemmend, gut verklebbar, elastisch und leicht zu verarbeiten.

Einsatzbereich:
FORMAT Bodenbeläge erhöhen die Sicherheit in Arbeitsbereichen wie z. B. auf Werkbänken oder vor Maschinenarbeitsplätzen, als auch zum Auskleiden von Behältern oder Ladeflächen.

Technische Daten:
Qualität: SBR, einseitig gerieft, Unterseite stoffgemustert, ohne Einlage.
Spezifisches Gewicht: 1,55 g/cm³
Härte: DIN 53505, 65 ± 5 Shore A
Zugfestigkeit: DIN 53504 >= 4,0 Mpa
Reißdehnung: DIN 53504 >= 250%

Temperaturbereich: -25 °C bis +70 °C

Rollenlänge: 10 m
... > Gummimatten/Bodenbeläge > FORMAT Feinriefenmatten > schwarz
Weitere Suchbegriffe: schwarz, FORMAT Feinriefenmatten, Gummimatten/Bodenbeläge
Angebote (1)
Versand
Netto
Blumenbecker
€ 5,95*
€ 6,10*
Preise von Blumenbecker
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 6,10*
€ 7,26
pro m²
1 m² enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Blumenbecker
Versand von Blumenbecker
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Blumenbecker
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Format
4317784234009
€ 12,00*
€ 14,28
Ähnlich
Format
4317784234016
€ 12,00*
€ 14,28
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG