Produktinformationen von Blumenbecker |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 214-60803610 Herst.-Nr.: S5350920 EAN: 4030971001160 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: Spritzerschutzdecken aus Material JT 1200 HT Temperaturbereich: bis +1100 °C (+1300 °C, kurzfristig) ca. 1250 g/m² = S 535, flexibel, weich. Feuerlöschdecken, Flammschutzpaste, Flammschutzmatten bis 3000 °C |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Spritzerschutzdecken, JT 1200 HT, Technische Textilien |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,03* |
€ 82,34* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,80* |
€ 84,00* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 89,13* |  |  |  | Blumenbecker | |  |  |  |  |  | € 5,95* | € 90,00* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Blumenbecker |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Blumenbecker |  | Versand von Blumenbecker |  |  |  | | Lieferzeit: | 9 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Blumenbecker | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 178,23* | € 212,09 | Ähnlich | | | Jutec Hitzeschutz S1351020 | € 35,80* | € 42,60 | Ähnlich | | | Jutec Hitzeschutz S1352020 | € 71,60* | € 85,20 | Ähnlich | | | Jutec Hitzeschutz S4351020 | € 86,60* | € 103,05 | Ähnlich | | | Jutec Hitzeschutz S4352020 | € 173,20* | € 206,11 | Ähnlich | | | Jutec Hitzeschutz S2351020 | € 58,24* | € 69,31 | Ähnlich | | | Jutec Hitzeschutz S2352020 | € 116,00* | € 138,04 | Ähnlich | | | | € 251,19* | € 298,92 |
|  |  |
|
 |
|
|