Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsplatzmatte Ergo-B1 900 X 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Blumenbecker
Arbeitsplatzmatte Ergo-B1 900 X 600 mm
Artikel-Nr.:  214-60709355
Hersteller:  Isoloc
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4332163346296

Artikeldetails:

Ergonomische Arbeitsplatzmatten - Ideal für Steharbeitsplätze

Ergonomie aus Spezial-Kautschuk.
Die Steharbeitsplatzmatten sind auf modernste egonomische Bedürfnisse am Arbeitsplatz abgestimmt. ""Gummi"" (Kautschuk) ist von Natur aus sehr elastisch und erzeugt ähnliche Eigenschaften wie ein natürlicher Untergrund. Die Matten sind sehr widerstandsfähig, stoßkompensierend, rutschfest und dämmen Kälte und Nässe. Mit ihrer besonderen Konstruktion (Profilgebung, Mischung etc.) sind die Matten in der Lage, Ermüdungserscheinungen vorzubeugen und zu verringern so dass das Unfallrisiko Ihrer Mitarbeiter gesenkt wird. Langfristig unterstützt eine gesteigerte Durchblutung den Schutz vor Venen- und Gelenkserkrankungen. Die Matten lassen sich mit einem Dampf- und Hochdruckreiniger säubern. In drei Ausführungen lieferbar. Mehrere Matten lassen sich mit speziellen Kupplungen (Werkstoff: Edelstahl VA) verbinden (3 Stück für 900 mm, 2 Stück für 600 mm), so dass jede beliebige Größe möglich ist. Auch Zuschnitte, die miteinander verklebt werden, sind möglich.

Auswahlkriterien:
Ölbeständigkeit gefordert: Typ Oil
Brandschutzklasse B1 gefordert: Typ B1
Standardanwendung, nicht ölbeständig: Typ S

Einsatz z.B. bei: Montagearbeitsplätzen, Schweißarbeitsplätzen, Maschinenarbeitsplätzen, auf Gitterrosten und für alle Mitarbeiter /innen die viel stehen müssen.
... > Technische Gummiwaren/Profile/Elastomertechnik > Schwingungstechnik > Ergonomische Arbeitsplatzmatten
Weitere Suchbegriffe: Ergonomische Arbeitsplatzmatten, Schwingungstechnik
Angebote (1)
Versand
Netto
Blumenbecker
Frei Haus
€ 264,00*
Preise von Blumenbecker
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,00*
€ 314,16
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Blumenbecker
Versand von Blumenbecker
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Blumenbecker
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Isoloc
€ 10,00*
€ 11,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG