Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Blindkupplung DIN 3484 o. Kette


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Blumenbecker
Blindkupplung DIN 3484 o. Kette
Artikel-Nr.:  214-60409615
Hersteller:  Lüdecke
Herst.-Nr.:  VKO
EAN:  4330816632932
Suchbegriffe:
Blindkupplung

Artikeldetails:

Blindkupplungen DIN 3489 für Klauenkupplungen mit Formdichtring

Material: Temperguss verzinkt, gelb chromatiert.
Klauenabstand einheitlich 42 mm. Sicherungs-Doppelnoppen verhindern selbsttätiges Lösen.
NBR-Formdichtung (bis 100 °C ölbeständig).
... > Pressluft-Klauenkupplungen > Klauenkupplungen mit Formdichtring nach DIN 3489 > Blindkupplungen DIN 3489
Weitere Suchbegriffe: Blindkupplungen, DIN 3489, Klauenkupplungen, Formdichtring nach, DIN 3489, Pressluft-Klauenkupplungen
Angebote (1)
Versand
Netto
Blumenbecker
€ 5,95*
€ 2,85*
Preise von Blumenbecker
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Blumenbecker
Versand von Blumenbecker
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Blumenbecker
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Lüdecke
VKM
€ 3,90*
€ 4,64
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG