Artikeldetails:
Schlauchaufroller Typ 893 für Luft/Wasser
Material: Rahmen Stahlblech galvanisiert, Antriebsfeder (0,25 µm)/Trommel GFK blau
- Montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke
- Trommelarretierung 7fach, Antreibsfeder gekapselt
- Schlauchauslauf über 4 Rollen, verstellbar
- Drehdurchführung je Typ Messing oder Messing und Edelstahl
- Einseitige Kunststoff-Seitenabdeckung für sicheres Arbeiten
- PUR/PVC-Schlauch mit Cord-Armierung, Anschluss-Tülle mit Schlauchschelle
Gewicht ca. 14-20 kg
Recyclingfähiger Materialanteil 84-87 % des Gewichts.
Betriebsdruck: 15 bar
Temperaturbereich: bis +60 °C