Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Feuerwehrschlauch Syntex 2F B/75mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen von  Blumenbecker
Feuerwehrschlauch Syntex 2F B/75mm
Artikel-Nr.:  214-60019020
Hersteller:  OSW
Herst.-Nr.:  1010750001
EAN:  4330816628645
Suchbegriffe:
Feuerwehrschlauch

Artikeldetails:

Syntex 2f-Feuerwehrschlauch nach DIN 14811

Mit 2-fach gezwirnter Kette (2F)
(auch 3-fach gezwirnter Kette 3F).
Konstruktion:
Gewebe: 100 % Polyestergarn, rundgewebt in Köperbindung.
Innenauskleidung: Hochwertiger, sehr leichter Manchon aus synthetischem Kautschuk auf der Basis von EPDM. Temperaturbeständig bis +100 °C.
Außenbeschichtung: Auf Wunsch synthetische Beschichtung aus Polyurethan, flammwidrig, öl- und benzinbeständig. Witterungsbeständig, scheuerbeständig, leicht und flexibel, fäulnis- und verrottungsfest, pflegeleicht, geringer Rollendurchmesser.
Eigenschaften: sehr flexibel, geringer Raumbedarf, Kälteflexibilität bis -40 °C, geeignet für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf.

U.G. Preise gelten für die Ausführung natur als Meterware bzw. für Komplettlängen mit eingebundenen LM-Druckkupplungen.
... > Waschmaschinenschläuche > Gummi-Flachschläuche > Syntex 2f-Feuerwehrschlauch nach DIN 14811
Weitere Suchbegriffe: Syntex 2f-Feuerwehrschlauch nach, DIN 14811, Gummi-Flachschläuche, Waschmaschinenschläuche
Angebote (1)
Versand
Netto
Blumenbecker 15 Tage € 5,95* € 3,95*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Blumenbecker
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Meter €  3,95* €  4,70 pro Meter
  1 Meter enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Blumenbecker
Versand von Blumenbecker
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,95*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Blumenbecker
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Feuerwehrschlauch Syntex 2F C/42mm
OSW
1010400001
€ 2,60* € 3,09
Ähnlich
Feuerwehrschlauch Syntex 2F C/52mm
OSW
1010500001
€ 2,85* € 3,39
Ähnlich
Feuerwehrschlauch Syntex 2F D/25mm
OSW
1010200001
€ 2,40* € 2,86
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG