Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Feuerwehrschlauch Syntex 2F D/25mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Blumenbecker
Feuerwehrschlauch Syntex 2F D/25mm
Artikel-Nr.:  214-60019010
Hersteller:  OSW
Herst.-Nr.:  1010200001
EAN:  4330816628621
Suchbegriffe:
Feuerwehrschlauch

Artikeldetails:

Syntex 2f-Feuerwehrschlauch nach DIN 14811

Mit 2-fach gezwirnter Kette (2F)
(auch 3-fach gezwirnter Kette 3F).
Konstruktion:
Gewebe: 100 % Polyestergarn, rundgewebt in Köperbindung.
Innenauskleidung: Hochwertiger, sehr leichter Manchon aus synthetischem Kautschuk auf der Basis von EPDM. Temperaturbeständig bis +100 °C.
Außenbeschichtung: Auf Wunsch synthetische Beschichtung aus Polyurethan, flammwidrig, öl- und benzinbeständig. Witterungsbeständig, scheuerbeständig, leicht und flexibel, fäulnis- und verrottungsfest, pflegeleicht, geringer Rollendurchmesser.
Eigenschaften: sehr flexibel, geringer Raumbedarf, Kälteflexibilität bis -40 °C, geeignet für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf.

U.G. Preise gelten für die Ausführung natur als Meterware bzw. für Komplettlängen mit eingebundenen LM-Druckkupplungen.
... > Waschmaschinenschläuche > Gummi-Flachschläuche > Syntex 2f-Feuerwehrschlauch nach DIN 14811
Weitere Suchbegriffe: Syntex 2f-Feuerwehrschlauch nach, DIN 14811, Gummi-Flachschläuche, Waschmaschinenschläuche
Angebote (1)
Versand
Netto
Blumenbecker
€ 5,95*
€ 2,40*
Preise von Blumenbecker
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Blumenbecker
Versand von Blumenbecker
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Blumenbecker
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
OSW
1010750001
€ 3,95*
€ 4,70
Ähnlich
OSW
1010400001
€ 2,60*
€ 3,09
Ähnlich
OSW
1010500001
€ 2,85*
€ 3,39
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG