Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Absaugschlauch HELIFLEX Gr.56 80X0,8 mm 3 1/8"


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Blumenbecker
Absaugschlauch HELIFLEX Gr.56 80X0,8 mm 3 1/8"
Artikel-Nr.:  214-60006865
Hersteller:  Heliflex
Herst.-Nr.:  56080
EAN:  4330816622537

Artikeldetails:

Fadenverstärkter Absaugschlauch HELIFLEX® Superelastic, Gruppe 56

Konstruktion: 2-Lagen (Innenlage farbig - Außenlage transparent) mit dazwischenliegender Fadenverstärkung, dreh- und verschiebefest eingearbeitete PVC-ummantelte Federstahlspirale, innen vollkommen glatt.

Standard-Farbe: schwarz

Extrem flexibel, glatte Innenwandung, strömungstechnisch optimal, hohe Zug- und Reißfestigkeit durch eingearbeitete Fadenverstärkung, gute Chemikalienbeständigkeit, Ableitung elektronischer Aufladung gemäß ZHI/200 bei Erdung der Spirale.
Mit aufgeschraubten oder angespitzten Endstutzen lieferbar.

Temperaturbereich: 0 °C bis +85 °C

Einsatzbereich: Flexibler Haushalts- und Industrie-Staubsaugerschlauch, auch zum Durchleiten von Wasser sowie als Beckenablaufschlauch einsetzbar. Geeignet zum Absaugen von Schweißrauch ohne Funkenflug, cadmiumfrei, als Luftführungsschlauch im Maschinenbau, der Lüftungstechnik und in der Bautentrocknung.

Rollenlänge: 15 m, ab 70 mm = 10 m

PVC-Endstutzen, schwarz, Linksgewinde
Material: PVC 70° Shore
... > Schlauchtechnik > Absaug- und Gebläseschläuche > HELIFLEX® Superelastic, Gruppe 56
Weitere Suchbegriffe: HELIFLEX® Superelastic, Gruppe 56, Absaug-, Gebläseschläuche
Angebote (1)
Versand
Netto
Blumenbecker
€ 5,95*
€ 25,05*
Preise von Blumenbecker
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 25,05*
€ 29,81
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Blumenbecker
Versand von Blumenbecker
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Blumenbecker
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Heliflex
56100
€ 29,80*
€ 35,46
Ähnlich
Heliflex
56025
€ 7,15*
€ 8,51
Ähnlich
Heliflex
56028
€ 7,40*
€ 8,81
Ähnlich
Heliflex
56032
€ 8,15*
€ 9,70
Ähnlich
Heliflex
56035
€ 9,25*
€ 11,01
Ähnlich
Heliflex
56038
€ 10,30*
€ 12,26
Ähnlich
Heliflex
56041
€ 10,60*
€ 12,61
Ähnlich
Heliflex
56044
€ 11,75*
€ 13,98
Ähnlich
Heliflex
56051
€ 12,90*
€ 15,35
Ähnlich
Heliflex
56063
€ 15,75*
€ 18,74
Ähnlich
Heliflex
56070
€ 19,00*
€ 22,61
Ähnlich
Heliflex
56076
€ 22,25*
€ 26,48
Ähnlich
Heliflex
56089
€ 28,05*
€ 33,38
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG