Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

NSF H1 Chain Lube Kettenspray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSF H1 Chain Lube Kettenspray 400 ml
NSF H1 Chain Lube Kettenspray 400 ml
NSF H1 Chain Lube Kettenspray 400 ml
Achtung! Dieser Artikel kann gefährliche Stoffe enthalten!
Artikel-Nr.:
     214-5412386001017
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     07713
EAN/GTIN:
     5412386001017
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray
H1 Chain Lube Kettenspray NSF

CHAIN LUBE ist ein Kettenschmierstoff mit Lebensmittelzulassung NSF H1.

Das Spezialöl mit PTFE garantiert dauerhafte Schmierung von Ketten, Drahtseilen und offenen Antrieben in der Lebensmitteltechnik. CHAIN LUBE ist kriechfähig, wasserbeständig und tropft nicht ab. Der Schmierstoff ist geruchlos und temperaturbeständig bis 175 °C.
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Schmierspray, 61221266, 5412386001017, NSF H1 Chain Lube Kettenspray 400 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,91*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG