Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HILCOFLEX AQUA 25mm Schlauch m. Kupplung 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HILCOFLEX AQUA 25mm Schlauch m. Kupplung 20m
HILCOFLEX AQUA 25mm Schlauch m. Kupplung 20m
HILCOFLEX AQUA 25mm Schlauch m. Kupplung 20m
HILCOFLEX AQUA 25mm Schlauch m. Kupplung 20m
HILCOFLEX AQUA 25mm Schlauch m. Kupplung 20m
Artikel-Nr.:
     214-4332163770329
Hersteller:
     Gollmer & Hummel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163770329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Trinkwasserschlauch
Flachschlauch für Trinkwasser HILCOFLEX AQUA

Robuster Trinkwasserschlauch aus Polyurethan

Materialaufbau:
Gewebeeinlage:
- Hochfestes Polyestergarn, rundgewebt
- Spezielle Konstruktion für hohe Druckfestigkeit und enge Biegeradien
- Vollkommen im Polyurethan eingebettet, dadurch optimaler Schutz vor mechanischer Beschädigung
- Keinerlei Ansatz für Mikroben- und Bakterienwachstum
Innen- und Außenschicht:
- Spezielles Trinkwasserpolyurethan, in einem einstufigen Extrusionsverfahren durch die Textileinlage gepresst
- Hochabriebfest mit Standzeiten von Faktor 10 gegenüber beschichteten Schläuchen
- Innen: sehr glatt für minimalen Druckverlust, leichte Reinigung und Desinfektion
- Außen: sehr glatt für gute Flexibilität

Einsatzbereich: Stadt- und Gemeindewasserwerke, Wasserzweckverbände, Messen, Jahrmärkte und Camping, Trinkwasserversorgung, Notwasser- und Umgehungsleitung, Übernahmeschlauch für Schiffe

Vorteile:
- Sehr robust, verschleißfest und langlebig
- Leicht zu reinigen und zu desinfizieren, Schlauch muss nicht getrocknet werden
- Hervorragende Beständigkeit gegen alle handelsüblichen Desinfektionsmittel
- Alterungs- und ozonbeständig
- Platzsparend und leicht zu handhaben gegenüber PE- oder Metallrohren
- Sehr gute Kälteflexibilität

Standardlänge: 100 m
Anschnitte mit Schnittzuschlag auf Anfrage lieferbar.

Farbe: blau

Temperaturbereich: -50 °C bis +50 °C (Angaben gültig für Wasser)

Zulassungen: KTW und DVGW, BS 6920 und NSF 61

Sonderausführungen: Einzellängen länger als 200 m, 25-76 mm bis 500 m, 102-127 mm bis 400 m (ab ca. 1.000 m pro Abmessung)

Komplett eingebunden mit Storz Kupplungen
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
1 Zoll
Wandstärke:
1,6 mm
Innen-Ø.:
25 mm
Betriebsdruck:
16 bar
Platzdruck:
50 bar
Beschreibung:
Rollenware
Gewicht kg/m:
0.16
Reißfestigkeit MPa:
1200
Weitere Suchbegriffe: 62879310, 4332163770329, HILCOFLEX AQUA 25mm Schlauch m. Kupplung 20m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,22*
€ 266,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,73*
€ 251,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,36*
€ 245,57
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG