Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schalenverschraubung MCS DN 13x5-RD34x1/8"IG 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalenverschraubung MCS DN 13x5-RD34x1/8"IG 1
Schalenverschraubung MCS DN 13x5-RD34x1/8"IG 1
Schalenverschraubung MCS DN 13x5-RD34x1/8"IG 1
Schalenverschraubung MCS DN 13x5-RD34x1/8"IG 1
Schalenverschraubung MCS DN 13x5-RD34x1/8"IG 1
Schalenverschraubung MCS DN 13x5-RD34x1/8"IG 1
Artikel-Nr.:
     214-4332163749035
Hersteller:
     Seliger
Herst.-Nr.:
     123135348622
EAN/GTIN:
     4332163749035
Suchbegriffe:
Klemmschalen
Schalen-Schlauchklemmen
Schalenverschraubung
klemmschalen edelstahl
Schalenverschraubungen mit Rundgewindeanschluss

Geeignet für 16 bar Betriebsdruck (PN 16).

Eigenschaften:
- Feste Einbindung
- Wieder verwendbare Armaturen
- Feste Verbindung
Anwendung:
- Chemie
- Pharma
- Nahrungsmittelindustrie

1) DN: Schlauchinnendurchmesser x Wanddicke
2) Werkstoffe: SS = Edelstahl 1.4301 / 1.4401 / 1.4571

Aus Edelstahl 1.4571/1.4401 mit Pressaluschalen. Gewindedichtungen (GD) aus PTFE.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,25 kg
Gewinde:
Rd. 34 x 1/8 Zoll
DN:
13 x 5 mm
Beschreibung:
Mutterteil
Weitere Suchbegriffe: schalenverschraubung seliger, 62878182, 4332163749035, Schalenverschraubung MCS DN 13x5-RD34x1/8"IG 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,42*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG