Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Edelstahl-Kugelhahn 835 DVGW, DN 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Kugelhahn 835 DVGW, DN 20
Edelstahl-Kugelhahn 835 DVGW, DN 20
Edelstahl-Kugelhahn 835 DVGW, DN 20
Edelstahl-Kugelhahn 835 DVGW, DN 20
Edelstahl-Kugelhahn 835 DVGW, DN 20
Artikel-Nr.:
     214-4332163358114
Hersteller:
     BEE
Herst.-Nr.:
     835-3/4
EAN/GTIN:
     4332163358114
Suchbegriffe:
Druckluft Kugelhahn
Druckluftkugelhahn
Durchgangsventil
Durchlassventil
Edelstahl-Kugelhahn, 2-teilig, verschraubt, Baureihe 835, voller Durchgang, DIN-DVGW Trinkwasser

Konstruktion:
Gehäuse: Edelstahl 1.4408
Kugel: Edelstahl 1.4408
Kugeldichtung: PTFE
Schaltwelle: Edelstahl 1.4401
Schaltwellendichtung: PTFE
Griff: Edelstahl mit grüner Kunststoffummantelung

Innengewinde nach ISO 228-1, silikonfrei

Temperaturbereich:
-20 °C bis max. +180 °C (abhängig vom Betriebsdruck) Kalt- und Warmwasser

Einsatzbereich:
Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, Dampf, aggressive Medien, Lebensmittel, Getränke. Trinkwasserinstallation PN 10

Bemerkung:
Stopfbuchsmutter muss in zeitlichen Abständen nachgezogen werden

Trinkwasserzulassung nach DIN EN 13828 und DVGW W 570

i = nutzbare Gewindetiefe
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,308 kg
DN:
20 mm
SW:
31-8 kant mm
L:
60 mm
PN:
40 bar
H:
49 mm
LW:
19 mm
R:
100 mm
Innengewinde D DIN 2999:
G 3/4 Zoll
nutzbare Gewindetiefe i:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Pneumatik Kugelhahn, Pneumatikkugelhahn, Wasserkugelhahn, kugelhahn edelstahl, kugelhahn bee, kugelhahn hebel, 62891006, 4332163358114, Edelstahl-Kugelhahn 835 DVGW, DN 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG