|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 214-4330816413807 Herst.-Nr.: 601101 EAN/GTIN: 4330816413807 |
| |
|
|  |  |
 | Graviergerät Vibroscript, komplett Ausführung: Wartungsfrei und doppelt schutzisoliert, 230 V/50 Hz. Leistungsaufnahme 9 W, Kurzbetrieb 10 min, Stichelschwingungen 6000/min. Die Gravurtiefe kann mit der Feststellschraube reguliert und somit auf die Härte des Materials abgestimmt werden. Lieferung inkl. 2 m Kabel und Hartmetallstichel. Anwendung: Für Gravuren auf Eisen, Stahl, Buntmetalle, Stein, Keramik, Glas, Holz usw. Hinweis: Bei Gravuren in sehr hartem Material oder größeren Gravuren empfehlen wir den Einsatz der Diamantstichel (Bestell-Nr. 9724 0015). |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 75,08* | € 83,63* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 78,09* | € 86,93* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 82,89* | € 92,30* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 90,61* | € 100,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|