|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 214-4317784267694 Herst.-Nr.: 4317784267694 EAN/GTIN: 4317784267694 |
| |
|
|  |  |
 | Mehrfasenstufenbohrer 180° für Durchgangsbohrungen Ausführung: HSS, Typ N. Profilgeschliffen, Oberfläche dampfangelassen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Bohrung und Senkung werden in einem Arbeitsgang zueinander fluchtend gefertigt. Ø-Toleranz: d1 = h 9 d2 = h 8 Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub nach dem kleinen. Ausführung: DIN 8376, Senkwinkel 180°, mittel. Anwendung: Für Schrauben-Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20273 und Schraubenkopfsenkungen 180°. Form H, J und K nach DIN 84 DIN 912, DIN 6912, DIN 7513 und DIN 7984. Mit Morsekegelschaft DIN 8377 oder VHM-Ausführung auf Anfrage lieferbar. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stufenbohrer DIN 8376, Stufenbohrer DIN 8377, Stufenbohrer mit Zylinderschaft, Wendelbohrer, Stahlbohrer, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Zerspanung, Durchgangsb., für, mit, Durchgangsbohrungen, zyl. |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 50,56* | € 60,14* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 52,10* | € 61,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|