Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schleifleinen braun 230x280mm K 60 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifleinen braun 230x280mm K 60 FORMAT
Schleifleinen braun 230x280mm K 60 FORMAT
Schleifleinen braun 230x280mm K 60 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-4317784101080
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784101080
EAN/GTIN:
     4317784101080
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Holz-Handschleifgewebe
Holz-Schleifgewebe
Korundleinen
Schleifgewebe, braun, gleichmäßig und leicht offen gestreut

Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf sehr flexiblem, braunem Baumwollgewebe. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Bogengröße 230 x 280 mm.

Anwendung: Für extrem hohe Beanspruchungen, mit fadengeradem Reißverhalten ohne zu fransen. Ideal zur Bearbeitung von Holz, Metall und Stahlbearbeitung, bedingt auch für Edelstahl und Kunststoffe geeignet.

Hinweis: Handschleifklötze aus Kork siehe (Bestell-Nr. 8165), aus Gummi siehe (Bestell-Nr. 8168). Schmirgelfeile siehe (Bestell-Nr. 8166).
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Schleifleinen, Schleifvliesbogen, Schmirgelleinen, schleifleinen p60, schleifleinen 230x280, Schleifrollen, Schleifrolle, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schleifmittel, Schleifkörper, leicht, gestreut, Unterlage
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
€ 10,00*
€ 0,7636*
Lager 214
k.A.
€ 5,95*
€ 0,8881*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8881*
€ 1,05684
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG