Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kugelfr. WN VHM FIRE 0,8mm HA Z 2 L Gühring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelfr. WN VHM FIRE 0,8mm HA Z 2 L Gühring
Kugelfr. WN VHM FIRE 0,8mm HA Z 2 L Gühring
Kugelfr. WN VHM FIRE 0,8mm HA Z 2 L Gühring
Kugelfr. WN VHM FIRE 0,8mm HA Z 2 L Gühring
Kugelfr. WN VHM FIRE 0,8mm HA Z 2 L Gühring
Kugelfr. WN VHM FIRE 0,8mm HA Z 2 L Gühring
Kugelfr. WN VHM FIRE 0,8mm HA Z 2 L Gühring
Kugelfr. WN VHM FIRE 0,8mm HA Z 2 L Gühring
Kugelfr. WN VHM FIRE 0,8mm HA Z 2 L Gühring
Artikel-Nr.:
     214-4031093718127
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9033590008000
EAN/GTIN:
     4031093718127
Suchbegriffe:
Kugelfräser (Werkzeug)
Kugelkopffräser
Kugelschaftfräser
Radius-Hartfräser
Vollhartmetall-Kugelfräser für die Hartbearbeitung, 2 Schneiden, lang, Typ H, 30°, Fire-beschichtet, Gühring

Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, nach Werksnorm, mit Zentrumschnitt.

Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.

Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Der Halsfreischliff ermöglicht eine optimale Reichweite des Werkzeuges und ist somit für Anwendungen im Formenbau geeignet. Die Standzeit erhöht sich bei Minimalmengenschmierung oder Luftkühlung. Das Werkzeug kann wahlweise mit geschwenkter oder gerader Spindel eingesetzt werden. Für HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,40*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG