Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Perm.-Magn.-Rundfutter 250x 80mm verst. Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perm.-Magn.-Rundfutter 250x 80mm verst. Beloh
Perm.-Magn.-Rundfutter 250x 80mm verst. Beloh
Perm.-Magn.-Rundfutter 250x 80mm verst. Beloh
Perm.-Magn.-Rundfutter 250x 80mm verst. Beloh
Artikel-Nr.:
     214-4030615632033
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 63.203
EAN/GTIN:
     4030615632033
Suchbegriffe:
Magnetrundfutter
Rundfutter
BM Permanent-magnetisches Rundfutter, mit Parallelpolteilung

Ausführung: Mit Parallelpolteilung in verstärkter magnetischer Ausführung. Ein besonders starkes, permanent-keramisches Magnetsystem mit hoher, gleichmäßig verteilter Haftkraft über die gesamte Spannfläche gewährleistet den Einsatz auf Dreh- und Schleifmaschinen. Die eingearbeiteten Zentrierrillen erleichtern das Ausrichten der Werkstücke. Alle Rundfutter können bei Bedarf mit einer Zentrierung (Abmessung siehe Tabelle, Maß D und H) versehen werden. Außerdem können in die Oberplatte individuelle Bohrungen usw. ohne Beeinträchtigung der Haftkraft eingebracht werden. Die Spannkraft ist von Null bis Maximal stufenlos regulierbar.

Haftkraft: max. 120 N/cm² bei geschliffener Werkstückspannfläche.

Anwendung: Konstruiert für schwere Zerspanung. Zur Bearbeitung auf Dreh- und Schleifmaschinen.

Hinweis: Weitere Abmessungen und Rundfutter mit Parallelteilung auf Anfrage.
Weitere Suchbegriffe: Spanngeräte, BM, Parallelpolteilung, mit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.033,55*
Lager 214
k.A.
Frei Haus
€ 1.186,31*
9 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.215,60*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,31*
€ 1.411,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Primary Image
k.A.
ab € 6,13*
Ähnlich
Perm.-Magn.-Rundfutter 200x 80mm verst. Beloh
Beloh
BM 63.201
ab € 811,76*
Ähnlich
Platten-Entmagn.-Gerät 165x120x115mm Beloh
Beloh
4218011010
ab € 337,87*
Ähnlich
Rundmagnet blau D=35 mm Pack a 10 Stk.
ZEUS
ab € 12,49*
Ähnlich
Rundmagnet gelb D=30 mm Pack a 10 Stk.
ZEUS
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG