Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kraftstoffschlauch NAFTREX B,7,5x2,5 mm 20m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kraftstoffschlauch NAFTREX B,7,5x2,5 mm 20m
Kraftstoffschlauch NAFTREX B,7,5x2,5 mm 20m
Artikel-Nr.:
     214-4030477009080
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3370075125
EAN/GTIN:
     4030477009080
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Ölschlauch
benzinschlauch 7,5x13,5
Kraftstoffschlauch nach alter DIN 73379 Typ "B"

Konstruktion:
Seele: NBR, schwarz, glatt
Decke: schwarz, mit Textilumflechtung

Einsatzbereich: handelsübliche Kraftstoffe mit einem Benzolgehalt von max. 50 %

Rollenlänge: 20 m (10 m auf Anfrage)

Betriebsdruck: 15 bar
Temperaturbereich: Abhängig von der Anwendung: dauerhaft max. -40 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
7,5 mm
Wandstärke:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: 60027028, 4030477009080, Kraftstoffschlauch NAFTREX B, 7, 5x2, 5 mm 20m
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
k.A.
20
pro Meter
Frei Haus
€ 49,25*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 46,24*
€ 54,71*
4 Tage
k.A.
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 50,39*
€ 59,66*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 49,25*
€ 58,61
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 985,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG