Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kraftstoffschlauch NAFTREX B,5,0x2,5 mm 20m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kraftstoffschlauch NAFTREX B,5,0x2,5 mm 20m
Kraftstoffschlauch NAFTREX B,5,0x2,5 mm 20m
Artikel-Nr.:
     214-4030477009042
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3370050100
EAN/GTIN:
     4030477009042
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Kraftstoffschlauch nach alter DIN 73379 Typ "B"

Konstruktion:
Seele: NBR, schwarz, glatt
Decke: schwarz, mit Textilumflechtung

Einsatzbereich: handelsübliche Kraftstoffe mit einem Benzolgehalt von max. 50 %

Rollenlänge: 20 m (10 m auf Anfrage)

Betriebsdruck: 15 bar
Temperaturbereich: Abhängig von der Anwendung: dauerhaft max. -40 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
5,0 mm
Wandstärke:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: 60027015, 4030477009042, Kraftstoffschlauch NAFTREX B, 5, 0x2, 5 mm 20m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
k.A.
20
pro Meter
Frei Haus
€ 42,62*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 40,69*
€ 48,10*
4 Tage
k.A.
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 43,00*
€ 50,86*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 42,62*
€ 50,72
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 852,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG