Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Saug/Druckschl. CarboflexTyp EN, 100 x 116 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Saug/Druckschl. CarboflexTyp EN, 100 x 116 mm
Saug/Druckschl. CarboflexTyp EN, 100 x 116 mm
Saug/Druckschl. CarboflexTyp EN, 100 x 116 mm
Artikel-Nr.:
     214-4030477008953
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3356100000
EAN/GTIN:
     4030477008953
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Druckschlauch
Sauggarnitur
Öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch Carbofle®/EN

Für Mineralölprodukte aller Art mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50 %. Geeignet als Tankwagenschlauch.

Konstruktion:
Innenseele: NBR, schwarz, extrudiert
Einlage: mit Stahldrahtspirale und Kupferlitze
Außendecke: NBR/SBR, schwarz, stoffgemustert

Norm: EN 12115 und TRbF 131, Teil 2, par. 5.5
Vakuum: 9 MWS (75 und 100 mm = 8 MWS)
Elektr. Widerstand: <106 omega
Durchgangswiderstand: <109 omega

Betriebsdruck: 16 bar (100 mm = 12 bar)
Platzdruck: 64 bar (100 mm = 48 bar)
Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Rollenlänge: 40 m (Innen-Ø 100 mm = 20/40 m).
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
100 mm
Wandstärke:
8,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, Tankwagenschlauch, 62873918, 4030477008953, Saug/Druckschl. CarboflexTyp EN, 100 x 116 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.259,40*
1 Paket enthält 20 Meter (€ 62,97* pro Meter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG