|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 214-4026158137609 Herst.-Nr.: 3320 EAN/GTIN: 4026158137609 |
| |
|
|  |  |
 | Stereo-Mikroskop Ausführung: Stereo-Kopf: 45°-Schrägeinblick für ermüdungsfreies Beobachten, schwarz eloxierte Einblicktubusse, Gummi-Okularmuscheln, Augenabstand von 54-74 mm einstellbar, durch eingebautes Prismensystem aufrechtes und seitenrichtiges Bild mit brillanter, plastischer Wiedergabe. Vergrößerung: bis 80 x ausbaufähig. Okulare: Auswechselbares Weitfeld-Okularpaar W 10 x, ein Okulartubus mit Dioptrieneinstellung von ± 5 dpt. Objektive: Umschlagrevolver, 2 x und 4 x. Parallele Objektivanordnung. Scharfstellung: Grobtrieb beidseitig. Beleuchtung: Die Beleuchtung erfolgt durch eine Auflicht-Leuchtstoffröhre 12 V/5 W mit Rasterverstellung für Durchlicht, im Fuß einsteckbar. Stativ: Stabiles Metallstativ, Säulenlänge 180 mm, höhenverstellbar und um 360° drehbar, mit schwarz-weißer Kunststoffplatte für Auflicht oder mattierte Platte für Durchlicht, Ø je 95 mm. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stereo-Mikroskop, Leuchten, Mikroskope |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 234,84* | € 248,82* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 242,91* | € 250,49* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 233,07* | € 251,43* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,00* | ab € 264,11* | € 269,60* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 284,49* | € 305,11* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|