Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Markierungsband 75mmx33m Easy Tape gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Markierungsband 75mmx33m Easy Tape gelb
Markierungsband 75mmx33m Easy Tape gelb
Artikel-Nr.:
     214-4024213560119
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     RS56011
EAN/GTIN:
     4024213560119
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierungsband
Markierungsband EasyTape(TM)

Markieren gemäß § 13 BGV A und § 17 ASV
- Schnelle, saubere, einfache, preiswerte Lösung für Markierungsarbeiten
- Robuste, hochwertige, selbstklebende Bänder zur Reduzierung von Unfallgefahren in den Farben weiß, gelb, rot, blau, grün, schwarz/gelb, rot/weiß
Breite 50 und 75 mm und jeweils 33 m Länge

ROCOL EasyTapeTM selbstklebende Markierungsbänder bestehen aus robustem, widerstandsfähigem PVC (Vinyl). Kann auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoffen usw. aufgetragen werden. Zur Linienmarkierung in Fabriken, Lagerhallen, Sporthallen, Krankenhäusern, Lebensmittelindustrie etc. Zur schnellen und günstigen Markierung von Gefahrenbereichen, Stolperstellen, Absperrflächen, Mauervorsprüngen, Treppenabsätzen, Wegen etc.
Weitere Informationen:
Abmessung:
75 mm x 33 m
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Warnmarkierungsband, bodenmarkierband gelb 75 mm, bodenmarkierband gelb, bodenmarkierband 75 mm, 61210540, 4024213560119, Markierungsband 75mmx33m Easy Tape gelb
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
pro Stück
€ 3,90*
ab € 9,88*
€ 12,41*
Lager 214
10 Tage
k.A.
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 13,36*
€ 16,07*
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,58*
€ 16,36*
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,78*
€ 20,38*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 25,25*
€ 30,82*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,07*
€ 19,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,24*
€ 18,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,80*
€ 17,61
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 13,66*
€ 16,26
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 13,36*
€ 15,90
pro Rolle
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Primary Image
ITW
RS 56003
ab € 8,97*
Ähnlich
Primary Image
ITW
RS 56013
ab € 12,81*
Ähnlich
Primary Image
ITW
RS 56001
ab € 8,12*
Ähnlich
Primary Image
ITW
RS 56004
ab € 9,34*
Ähnlich
Primary Image
ITW
RS 56014
ab € 12,81*
Ähnlich
Primary Image
ITW
RS 56002
ab € 6,24*
Ähnlich
Primary Image
ITW
RS 56012
ab € 12,75*
Ähnlich
Primary Image
ITW
RS 56006 L
ab € 7,85*
Ähnlich
Primary Image
ITW
RS 56016 L
ab € 11,46*
Ähnlich
Primary Image
ITW
RS 56005 L
ab € 8,65*
Ähnlich
Primary Image
ITW
RS 56015 L
ab € 12,75*
Ähnlich
Primary Image
ITW
RS 56000
ab € 9,34*
Ähnlich
Primary Image
ITW
RS 56010
ab € 9,00*
Ähnlich
PVC-Bodenmarkierungsband
SFS
55223-01
ab € 20,65*
Ähnlich
PVC-Bodenmarkierungsband
SFS
ab € 20,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG