Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

GEKA Plus-Schlauchstück 19 mm 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA Plus-Schlauchstück 19 mm 3/4"
GEKA Plus-Schlauchstück 19 mm 3/4"
GEKA Plus-Schlauchstück 19 mm 3/4"
GEKA Plus-Schlauchstück 19 mm 3/4"
Artikel-Nr.:
     214-4015933007794
Hersteller:
     Karasto
Herst.-Nr.:
     40103CS
EAN/GTIN:
     4015933007794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchstück
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
GEKA®plus-Schlauchstück

GEKA®plus-Schnellkupplungen.
Mit Hochleistungsformdichtring VITON® Chromstahl, ähnlich 1.4571 (AISI 316Ti). Einsatzbereich: Hauptsächlich für Chemie-, Petrochemie-, und Lebensmittel-, Saug- und Druckschläuche.

Betriebsdruck: > 40 bar (Formdichtring)
Temperaturbereich: -20 °C bis +200 °C
Vakuumbeständig: bis 10 m Wassersäule
Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
3/4 Zoll
Schlauch LW:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, schnellverschlusskupplung 3/4" edelstahl, schlauchkupplungen edelstahl, schlauchkupplung 3/4", 60400910, 4015933007794, GEKA Plus-Schlauchstück 19 mm 3/4"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,77*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG