Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Goldschlange Wasserschl. 10x3,2 mm, 3/8"


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Goldschlange Wasserschl. 10x3,2 mm, 3/8"
Goldschlange Wasserschl. 10x3,2 mm, 3/8"
Artikel-Nr.:
     214-4011659324016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     142010
EAN/GTIN:
     4011659324016
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Kreuzgewebeschlauch
Trinkwasserschlauch
Wasserschlauch
Goldschlange® Wasserschlauch

Konstruktiver Aufbau
Innenschicht: Die Innenschicht leitet das Durchflussmedium. Die spezifische EPDM-Elastomermischung macht GOLDSCHLANGE® widerstandsfähig gegen dynamische, themische und chemische Einflüsse
Festigkeitsträger: Die paarig eingebrachten Einlageschichten bestehen aus hochwertigen Cordfäden
Außenschicht: Die CR-Außenschicht ist beständig gegen mechanischen Abrieb, Witterung, Öle und Fette sowie eine Vielzahl chemischer Medien

Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C
Weitere Informationen:
Gewicht:
160 g/m
Innen-Ø:
3/8 Zoll
Wandstärke:
3,2 mm
Innen-Ø.:
10 mm
Biegeradius:
45 mm
Betriebsdruck:
30 bar
Weitere Suchbegriffe: 60000008, 4011659324016, Goldschlange Wasserschl. 10x3, 2 mm, 3/8"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,43*
  
Preis gilt ab 40 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG