Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Schnellladegerät 12V Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Blumenbecker
Schnellladegerät 12V Gesipa
Artikel-Nr.:   214-4007081017664
Hersteller:   Gesipa
Herst.-Nr.:   7251035
EAN:   4007081017664

Artikeldatails:

Blindnietmutter Alu, Flachkopf

Standard, Flachrundkopf. Material: AlMg 3.
... > 4. Handwerkzeuge > Nietzangen / Blindniet > Schnellladegerät
Weitere Suchbegriffe: Nietzangen, Blindniet
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
Reyher 2 Tage pro Paket Frei Haus € 75,39*
Jesse 9 Tage pro Stück € 7,90* € 75,41*
QUATTROLOG 10 Tage pro Stück € 6,90* € 75,66*
Wemag 8 Tage pro Stück € 5,80* € 79,10*
Blumenbecker 7 Tage pro Stück € 5,95* € 98,00*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Blumenbecker
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  98,00* €  116,62 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Blumenbecker
Versand von Blumenbecker
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,95*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Blumenbecker
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Akku Nietgerät PowerBird Gesipa Gesipa/
7240031
€ 673,00* € 800,87
Ähnlich
Ersatzakku 1,7Ah für AkkuBird Gesipa Gesipa/
7251092
€ 112,00* € 133,28
Ähnlich
Ersatzakku 2 Ah für PowerBird Gesipa Gesipa/
7251095
€ 121,00* € 143,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG