Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ersatzakku 2 Ah für PowerBird Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Blumenbecker
Ersatzakku 2 Ah für PowerBird Gesipa
Artikel-Nr.:  214-4007081015721
Hersteller:  Gesipa
Herst.-Nr.:  7251095
EAN:  4007081015721

Artikeldatails:

Schnellladegerät

Schnellladegerät für AccuBird®, PowerBird® und FireBird®. Eingangsspannung: 230V/50Hz. Ladezeit: ca. 1 h (Vollladung). Gewicht: 1,4 kg.
... > 4. Handwerkzeuge > Nietzangen / Blindniet > Ersatzakku, 12 V-2,0 Ah
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku, 12 V-2, 0 Ah, Nietzangen, Blindniet
Angebote (10)
Einheit
Versand
Netto
^
Jesse 9 Tage pro Stück € 7,90* € 93,00*
Wemag 6 Tage pro Stück € 5,80* € 97,70*
Leitermann 4 Tage pro Stück Frei Haus € 100,83*
Hahn+Kolb 1 Tag pro Stück € 6,40* € 101,52*
Blumenbecker 6 Tage pro Stück Frei Haus € 121,00*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Blumenbecker
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  121,00* €  143,99 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Blumenbecker
Versand von Blumenbecker
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,95*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Blumenbecker
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Akku Nietgerät PowerBird Gesipa
Gesipa
7240031
€ 673,00* € 800,87
Ähnlich
ART 88461 AKKU 12 V / 1,7 Ah f. GESIPA Accu Bird/Fire Bird/Power Bird VE=S
Gesipa
7251092
€ 87,23* € 103,80
Ähnlich
Schnellladegerät 12V Gesipa
Gesipa
7251035
€ 98,00* € 116,62
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG